{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 32% bombaž; 4% elastolefin; 64% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra / črna | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091041 M | |
EAN/GTIN | 4062406944087 | |
Številka proizvajalca | 091041 M |