{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 33 % bombaž; 3% elastolefin; 64% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 265 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra / črna | |
Konfekcijska velikost DE | 110 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091011 110 | |
EAN/GTIN | 4062406943691 | |
Številka proizvajalca | 091011 110 |