Delovni jopič Shell Magni M

Št. art.: 090685 M
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% poliamid
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 187
  • Standard: EN 343

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAGNI
Sestava tkanine 100-% poliamid
Gramatura materiala / gostota tkanine 187 g/m2
Barva lime
Univerzalna velikost M
Standard EN 343
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090685 M
EAN/GTIN 7040054659925

Opis

Izvedba:

Delovni jopič Shell kolekcije Magni združuje sodoben dizajn in funkcionalnost. S kakovostnim, trislojnim, zračnim materialom HellyTech®Professional je ta delovni jopič opremljen za vsako vreme. Na predelu ramen in komolcev so Cordura® ojačani elementi za daljšo življenjsko dobo. Delovni jopič Shell prepriča s popolnoma zlepljenim dizajnom in podaljšanim hrbtnim delom, ki prispeva k boljšemu udobju nošenja.
  • Zanke za rokavice
  • Regulacija prileganja
  • Brez šivov na ramenih
  • YKK-zadrga spredaj z robom za zaščito pred vetrom
  • Prsni žep
  • Odprtine za prezračevanje z zadrgo pod rokavi
  • Oblikovani rokavi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico