{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Barva | črna | |
Standard | EN 343 | |
Vrsta izdelka | Dežni jopič |
Številka izdelka | 090646 M | |
EAN/GTIN | 7330509592236 | |
Številka proizvajalca | 479019779900M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dežni jopič M
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
109,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 170 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Dežni jopič | Dežni jopič |
Spol | Univerzalne |