{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 40% poliester; 3% elastan; 57 % bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Konfekcijska velikost DE | 36 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 090636 46 | |
EAN/GTIN | 4067263559313 | |
Številka proizvajalca | 090636 46 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Servisne delovne hlače do pasu Strong, Konfekcijska velikost DE: 46
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Konfekcijska velikost DE | 36 | 36 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sestava tkanine | 40% poliester; 3% elastan; 57 % bombaž | 94% poliester; 6% elastan |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |