{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 94% poliester; 6% elastan | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Konfekcijska velikost DE | 50 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 090635 50 | |
EAN/GTIN | 4067263559153 | |
Številka proizvajalca | 090635 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Servisne delovne hlače do pasu Sport 50
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Konfekcijska velikost DE | 50 | 50 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 | 200 |
Sestava tkanine | 94% poliester ;6% elastan | 40% poliester ;3% elastan ;57 % bombaž |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |