{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | temno siva / črna / rdeča | |
Univerzalna velikost | S | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090622 S | |
EAN/GTIN | 4062406401580 | |
Številka proizvajalca | 090622 S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica, temno siva / črna / rdeča, Univerzalna velikost: S
po ponudbi
Na zalogi
1.089 kosov na zalogi
14,45 €
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | temno siva / črna / rdeča | antracitna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | 200 g/m2 |
Univerzalna velikost | S | S |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica |
Spol | moški | moški |