{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa |
Številka izdelka | 090619 M | |
EAN/GTIN | 7330509753613 | |
Številka proizvajalca | 472929559900M |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Jopič iz bukleja, črna, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
84,40 €
58,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
65,40 €
56,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | temno modra | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | 340 g/m2 | 280 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | ||
Sestava tkanine | 100% poliester | 55 % poliestra; 45% bombaža | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, program za občutljivo perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa | Jopič iz mikroflisa | Softshell jopič |
Spol | Univerzalne |