{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | temno modra | |
Univerzalna velikost | S | |
Vrsta izdelka | Softshell jopič |
Številka izdelka | 090613 S | |
EAN/GTIN | 4062406781187 | |
Številka proizvajalca | 090613 S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovni jopič iz debelega flisa, temno modra, Univerzalna velikost: S
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
65,40 €
56,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | temno modra | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | 340 g/m2 |
Univerzalna velikost | S | S |
Sestava tkanine | 100% poliester | 55 % poliestra; 45% bombaža |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | 40 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | Softshell jopič | Jopič iz mikroflisa |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |