{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | temno siva / črna / rdeča | |
Univerzalna velikost | M | |
Vrsta izdelka | Jopič za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 090600 M | |
EAN/GTIN | 4062406286149 | |
Številka proizvajalca | 090600 M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovni jopič 3 v 1, temno siva / črna / rdeča, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
1.318 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
64,80 €
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | temno siva / črna / rdeča | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | M |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Serija | Delovna oblačila | Delovna oblačila |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |