Majice z dolgimi rokavi, z zadrgo Classic 2XL

Št. art.: 090383 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

CLIQUE Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki CLIQUE

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Velikost ovratnika cm Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 80% poliester; 20% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 300
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Sestava tkanine 80% poliester; 20% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 300 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva črna
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090383 2XL
EAN/GTIN 7332413588763
Številka proizvajalca 021043-99-2XL

Opis

Izvedba:

Majica z dolgimi rokavi s kratko zadrgo in rebrastimi patenti na rokavih in pasu. Skrit žep z zadrgo in priročna rešitev za slušalke.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico