{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 80% bombaž; 20 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | kraljevsko modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 090371 L | |
EAN/GTIN | 7332413565030 | |
Številka proizvajalca | 021040-55-6 | |
Proizvajalec | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de |