Majice z dolgimi rokavi Običajen okrogli ovratnik 2XL

Št. art.: 090371 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

CLIQUE Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki CLIQUE

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Širina ovratnika Obseg prsi Obseg pasu Obseg bokov Telesna višina
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 80% bombaž; 20 % poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 300
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Sestava tkanine 80% bombaž; 20 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 300 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva kraljevsko modra
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090371 2XL
EAN/GTIN 7332413565054
Številka proizvajalca 021040-55-8

Opis

Izvedba:

Funkcionalna majica z dolgimi rokavi z okroglim ovratnikom s šivi Flatlock. Zaključki rokavov in pasu z rebrasto obrobo. Skrit žep na strani z zadrgo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico