{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 50 % bombaža; 50 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | titan | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 090362 XL | |
EAN/GTIN | 4045981127410 | |
Številka proizvajalca | 476-043/XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Majice z dolgimi rokavi, z zadrgo Kontrast Mikralinar®, titan, Univerzalna velikost: XL
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
55,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
39,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Univerzalna velikost | XL | XL |
Sestava tkanine | 50 % bombaža; 50 % poliestra | 70% bombaž; 30% poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo |
Serija | Contrast Performance | Delovna oblačila |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi | Majice z dolgimi rokavi |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |