{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | ultramarinsko modra | |
Univerzalna velikost | M | |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 090351 M | |
EAN/GTIN | 4045981106897 | |
Številka proizvajalca | 475-129/M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Univerzalna majica z dolgimi rokavi Performance M
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
39,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | M |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50% poliester | 70% bombaž; 30% poliester |
Serija | Performance | Delovna oblačila |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | Tiskanje in vezenje na tekstil |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi | Majice z dolgimi rokavi |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |