{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 55 % poliestra; 45% bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 340 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | temno modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa |
Številka izdelka | 090313 L | |
EAN/GTIN | 4062406780913 | |
Številka proizvajalca | 090313 L |