{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 70% bombaž; 30% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Barva | temno modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 090311 L | |
EAN/GTIN | 4062406780852 | |
Številka proizvajalca | 090311 L |