{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | antracitna | |
Univerzalna velikost | 2XL | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090305 2XL | |
EAN/GTIN | 4062406780739 | |
Številka proizvajalca | 090305 2XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica moški, antracitna, Univerzalna velikost: 2XL
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.034 kosov na zalogi
14,45 €
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | antracitna | temno siva / črna / rdeča |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 220 g/m2 |
Univerzalna velikost | 2XL | 2XL |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliester | 60% bombaža; 40 % poliestra |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica |
Spol | moški | moški |