{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Function Coolmax | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | rdeča | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Vrsta izdelka | T-Shirt |
Številka izdelka | 090245 3XL | |
EAN/GTIN | 4045981082795 | |
Številka proizvajalca | 287-002/3XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Majica s kratkimi rokavi Coolmax®, rdeča, Univerzalna velikost: 3XL
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
12,40 €
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
23,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rdeča | temno siva / črna / rdeča | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | 175 g/m2 | 130 g/m2 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL | 3XL |
Sestava tkanine | 100% poliester | 94 % poliestra; 6 % Spandex | 100-% poliester |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | T-Shirt | T-Shirt | T-Shirt |