{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Function Coolmax | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | M | |
Vrsta izdelka | T-Shirt |
Številka izdelka | 090242 M | |
EAN/GTIN | 4045981082856 | |
Številka proizvajalca | 287-005/M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Majica s kratkimi rokavi Coolmax®, črna, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | 130 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | M |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Serija | Function Coolmax | Delovna oblačila |
Vrsta izdelka | T-Shirt | T-Shirt |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |