{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Contrast Performance | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | jelka | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090226 L | |
EAN/GTIN | 4045981140235 | |
Številka proizvajalca | 839-072/L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica Kontrast Mikralinar®, jelka, Univerzalna velikost: L
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
984 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | jelka | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Univerzalna velikost | L | L |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliester | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | 60 °C pisano perilo |
Serija | Contrast Performance | Delovna oblačila |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica |