{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50 % bombaža; 50 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | titan | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090222 L | |
EAN/GTIN | 4045981088421 | |
Številka proizvajalca | 839-043/L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica Kontrast Mikralinar®, titan, Univerzalna velikost: L
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Univerzalna velikost | L | L |
Sestava tkanine | 50 % bombaža; 50 % poliester | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | 60 °C pisano perilo |
Serija | Contrast Performance | Delovna oblačila |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica |
Spol | moški | moški |