{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090221 L | |
EAN/GTIN | 4045981088223 | |
Številka proizvajalca | 839-005/L |