{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Performance | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50 % bombaža; 50 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | rdeča | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090217 L | |
EAN/GTIN | 4045981008429 | |
Številka proizvajalca | 816-002/L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica Mikralinar®, rdeča, Univerzalna velikost: L
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
32,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
670 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rdeča | temno modra |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sestava tkanine | 50 % bombaža; 50 % poliestra | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Serija | Performance | Delovna oblačila |
Spol | moški | moški |