{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | antracitna | |
Material | Bombaž, poliester | |
Univerzalna velikost | M | |
Kroj | Univerzalne | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090213 M | |
EAN/GTIN | 4045981052347 | |
Številka proizvajalca | 816-028/M |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Polo majica Mikralinar®, antracitna, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
32,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
433 kosov na zalogi
14,45 €
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
491 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | antracitna | temno siva / črna / rdeča | antracitna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 220 g/m2 | 200 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | MF | M |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50% poliester | 60% bombaža; 40 % poliestra | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica | Polo majica |
Spol | moški | moški | moški |