{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | royal | |
Material | Bombaž, poliester | |
Univerzalna velikost | M | |
Kroj | Univerzalne | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090211 M | |
EAN/GTIN | 4045981008474 | |
Številka proizvajalca | 816-010/M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica Mikralinar®, royal, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
32,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
391 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | M |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50% poliester | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Serija | Performance | Delovna oblačila |
Spol | moški | moški |