{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50 % poliester; 50 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Oznaka proizvajalca | NO. 816 HAKRO POLO MAJICA MIKRALINAR® | |
Barva | črnilo | |
Material | Bombaž, poliester | |
Univerzalna velikost | XL | |
Kroj | Univerzalne | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090206 XL | |
EAN/GTIN | 4045981008559 | |
Številka proizvajalca | 816-034/XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica Mikralinar® XL
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
32,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črnilo | temno modra |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Sestava tkanine | 50 % poliester ;50 % poliester | 50% bombaž ;50 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Serie | Performance | Delovna oblačila |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | Tiskanje in vezenje na tekstil |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica |