{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila | |
Spol | ženski | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | antracitna | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090201 L | |
EAN/GTIN | 4045197981226 | |
Številka proizvajalca | 090201 L |