Električne kombinirane klešče ″Lineman's Pliers″

Št. art.: 09 05 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 09 05 240
EAN/GTIN 4003773087380
Številka proizvajalca 09 05 240
L-število L70010 2191

Opis

Opis:

  • zelo prevedena za enostavno rezanje
  • 50 % manjša sila v primerjavi z običajnimi kombiniranimi kleščami zaradi optimiziranega prenosnega razmerja
  • trdna zasnova za najtežje obremenitve, vsestransko uporabna
  • ergonomsko optimizirana oblika ročaja za najboljši stik z roko in manj utrujajoče delo
  • posebej učinkovito območje prijema s križnimi zobmi v ustju klešč - za čvrst prijem in vlečenje
  • dodatna cona za oprijem pod sklepom za močne vzvode in pritiskanje
  • z rezalnimi robovi za mehko in trdo žico
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,6 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,0 mm
  • kromirani
  • z večkomponentno prevleko
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico