Električne kombinirane klešče ″Lineman's Pliers″

Št. art.: 09 02 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 09 02 240
    EAN/GTIN 4003773065005
    Številka proizvajalca 09 02 240
    L-število L70010 984

    Opis

    Opis:

    • zelo prevedena za enostavno rezanje
    • 50 % manjša sila v primerjavi z običajnimi kombiniranimi kleščami zaradi optimiziranega prenosnega razmerja
    • trdna zasnova za najtežje obremenitve, vsestransko uporabna
    • ergonomsko optimizirana oblika ročaja za najboljši stik z roko in manj utrujajoče delo
    • posebej učinkovito območje prijema s križnimi zobmi v ustju klešč - za čvrst prijem in vlečenje
    • dodatna cona za oprijem pod sklepom za močne vzvode in pritiskanje
    • z rezalnimi robovi za mehko in trdo žico
    • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,6 mm
    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,0 mm
    • črno atramentirane
    • z večkomponentno prevleko
    • polirane
    • Rezalni rob s poševnim robom

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico