Nastavitvena dimenzija za zunanje mikrometre 650 mm

Št. art.: 0898126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0898126
EAN/GTIN 4029713225599
Številka proizvajalca 0898126

Opis

Izvedba:

  • Drog
  • Posebno jeklo, starano
  • Utrjene merilne površine
  • Tolerančno območje js2
  • Toplotno izolirani
  • Vzporedne merilne površine

Opis:

Nastavitveno merilo za zunanje mikrometre, palična izvedba. Narejen je iz posebnega jekla. Merilne površine so kaljene in ravninsko vzporedne. S toplotno zaščito rok. Tolerančno polje JS2. Premer 10,0 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Merilno območje (mm): 650
  • Merjenje premera površine: 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico