Natančen set notranjih mikrometrov s podaljški 100-1700 mm

Št. art.: 0894526
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0894526
    EAN/GTIN 4029713233945
    Številka proizvajalca 0894526
    L-število L40510 1774

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 863-4
    • Merilni konci: dia. 7 mm x 6 mm, s karbidno konico, s kroglasto ploskvijo
    • Navojni razmik 1 mm
    • Notranje vzmetno nameščene palice s termično zaščitnimi rokavi
    • Podaljški, večji od 100 mm: Premer zunanje jeklene cevi. 17 mm, s toplotno izolacijo
    • Podaljška 500 in 1000 mm: Okrepljena specifikacija - premer jeklene cevi. 32 mm za večja merilna območja
    • Notranji mikrometer Basic je nastavljiv: 50 mm. Vreteno je tesno, tako da se med merjenjem naprtnik ne prilagodi.

    Opis:

    Notranji set mikrometrov, vzmetni gel. Merilni bloki, 100-1700 mm

    Lastnosti:

    • Merilno območje (mm): 100 - 1700
    • Omejitev napak (mm): 0,015 mm
    • Omejitev napak (µm): 15 µm

    Standard:

    DIN 863

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico