Natančen set notranjih mikrometrov s podaljški 100-1300 mm

Št. art.: 0894522
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0894522
EAN/GTIN 4029713233938
Številka proizvajalca 0894522
L-število L40510 1610
Proizvajalec Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Merilni konci: dia. 7 mm x 6 mm, s karbidno konico, s kroglasto ploskvijo
  • Navojni razmik 1 mm
  • Notranje vzmetno nameščene palice s termično zaščitnimi rokavi
  • Podaljški, večji od 100 mm: Premer zunanje jeklene cevi. 17 mm, s toplotno izolacijo
  • Podaljška 500 in 1000 mm: Okrepljena specifikacija - premer jeklene cevi. 32 mm za večja merilna območja
  • Notranji mikrometer Basic je nastavljiv: 50 mm. Vreteno je tesno, tako da se med merjenjem naprtnik ne prilagodi.

Opis:

Notranji mikrometrski set z vzmetjo. Merilni bloki, 100-1300 mm

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 100 - 1300
  • Omejitev napak (mm): 0,013 mm
  • Omejitev napak (µm): 13 µm

Standard:

DIN 863

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico