{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Krpe za brisanje X90 | |
Za čiščenje | Da | |
Število krp | 450 | |
Število slojev | 2 | |
⌀ tulca | 6 cm | |
Širina | 300 mm | |
Dolžina | 320 mm | |
Barva | modra | |
Za držalo/podajalnik | 089265, 089266, 089267 | |
Masa | 4 kg | |
Vrsta izdelka | Papirne brisače |
Številka izdelka | 089290 W | |
EAN/GTIN | 36000128895 | |
Številka proizvajalca | 12889 |