Krpe za brisanje WypAll® X80 Velike role W

Št. art.: 089289 W
(0,40 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Krpe za brisanje X80 – velik zvitek
    Za čiščenje Da
    Število krp 475
    Število slojev 1
    Širina 315 mm
    Dolžina 340 mm
    Barva bela
    Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
    Vrsta izdelka Papirne brisače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 089289 W
    EAN/GTIN 36000410259
    Številka proizvajalca 8377

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura WypAll® X80 je bila razvita posebej za zahtevnejša brisanja grobih površin, predvsem tam, kjer je odločilnega pomena odpornost proti trganju in masa. Krpe WypAll® X80 se ne trgajo in trajno ohranjajo svojo kakovost in velikost. 70 % uporabnikov je bilo tako navdušenih nad trpežnostjo krp, da jih trikrat več uporabnikov izbere raje kot druge krpe. Kot vodilni proizvajalec na področju odpornosti proti trganju vas podpiramo pri povečanju produktivnosti in učinkovitosti, hkrati pa pri zmanjšanju odpadkov, zato vam ponujamo čiste in zanesljive krpe z daljšo uporabo. Napredna tehnologija Hydroknit™ poskrbi za to, da je vsaka krpa močna, trpežna in izjemno vpojna ter se ne trga. Odlično za uporabo v industrijski proizvodnji.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico