{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | L20 Essential | |
Za čiščenje | Da | |
Število krp | 1000 | |
Število slojev | 2 | |
⌀ tulca | 6 cm | |
Širina | 350 mm | |
Dolžina | 380 mm | |
Barva | modra | |
vlažno | Ne | |
Za držalo/podajalnik | 089265, 089266, 089267 | |
Masa | 5 kg | |
Vrsta izdelka | Papirne brisače |
Številka izdelka | 089281 W | |
EAN/GTIN | 5033848032518 | |
Številka proizvajalca | 7356 |