{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | L10 EXTRA | |
Za čiščenje | Da | |
Število krp | 1000 | |
Število slojev | 1 | |
⌀ kolesa | 32 cm | |
⌀ tulca | 6 cm | |
Širina | 330 mm | |
Dolžina | 380 mm | |
Barva | modra | |
vlažno | Ne | |
Za držalo/podajalnik | 089265, 089266, 089267 | |
Masa | 4 kg | |
Vrsta izdelka | Papirne brisače |
Številka izdelka | 089280 W | |
EAN/GTIN | 5033848004324 | |
Številka proizvajalca | 7240 | |
Manufacturer | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |