Izvedba:
- DIN 863-4
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
- Mesbereich Grundmesskopf: 50–75 mm
- HM-Messflächen, kugelförmig geläppt
Opis:
Notranji mikrometer je mogoče sestaviti z vijačnimi podaljški. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. S toplotno zaščito za roke in merilnimi površinami s karbidnimi konicami. Embalaža: leseni kovček
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 50 - 1450
- Omejitev napak (mm): 0,015 mm
- Omejitev napak (µm): 15 µm
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
Standard:
DIN 863-4