Notranji mikrometer, sestavljiv, karbid 0,01 mm 50 - 450 mm

Št. art.: 0892503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0892503
    EAN/GTIN 4029713225315
    Številka proizvajalca 0892503
    L-število L40510 904

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 863-4
    • Ablesung: 0,01 mm
    • Ableseteile mattverchromt
    • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
    • Mesbereich Grundmesskopf: 50–75 mm
    • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

    Opis:

    Notranji mikrometer je mogoče sestaviti z vijačnimi podaljški. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. S toplotno zaščito za roke in merilnimi površinami s karbidnimi konicami. Embalaža: leseni kovček

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 50 - 450
    • Omejitev napak (mm): 0,012 mm
    • Omejitev napak (µm): 10 µm
    • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

    Standard:

    DIN 863-4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico