Notranji mikrometer, sestavljiv, karbid 0,01 mm 50 - 250 mm

Št. art.: 0892502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0892502
EAN/GTIN 4029713225308
Številka proizvajalca 0892502
L-število L40510 1796

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Mesbereich Grundmesskopf: 50–75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Opis:

Notranji mikrometer je mogoče sestaviti z vijačnimi podaljški. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. S toplotno zaščito za roke in merilnimi površinami s karbidnimi konicami. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 50 - 250
  • Omejitev napak (mm): 0,008 mm
  • Omejitev napak (µm): 8 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico