Robčki za precizno čiščenje Kimtech™ Science™ K

Št. art.: 089245 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Natančne krpe Science
Število slojev 1
Širina 114 mm
Dolžina 213 mm
Barva bela
Vsebina garniture 280
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089245 K
EAN/GTIN 036000055115
Številka proizvajalca 7552

Opis

Izvedba:

Učinkovito čiščenje naprav, materialov in delovnega okolja je bistveno za natančnost, stabilnost in dolgo življenjsko dobo laboratorijske opreme. Kimtech® Science ponuja robustne čistilne krpe za vzdrževanje čistoče v laboratorijih in drugih delovnih okoljih. Enoslojne natančne čistilne krpe za lažja opravila so primerna za čiščenje občutljive steklene in druge opreme ter površin. Leče, mikroskopska stekelca in optične instrumente je mogoče preprosto očistiti. Mehke, bele krpe iz 100-% čistih vlaken so kemično nevtralne, zelo vpojne in se zato lahko uporabljajo s topili in kemikalijami.
Zahvaljujoč prenosni dozirni škatlici, iz katere lahko preprosto in hitro vzamete robčke, so robčki primerni tudi za mobilna čistilna dela. Primerne za uporabo v laboratorijih v proizvodnji in zdravstvu ter v industrijskih sektorjih, kot so optika, laserska tehnologija in elektronika, so mehke in ne puščajo vlaken – idealni pogoji za zahtevna čistilna opravila. Čistilne krpe absorbirajo tekočino in prah ter so pakirane v antistatično embalažo za zaščito pred vlakni in statično razelektritvijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico