Posebno močne industrijske čistilne krpe, Tip: R

Št. art.: 089186 R
Nastavi ceno 4 kos (0,47 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 570
Število krp 4×60
Število slojev 1
Širina 355 mm
Dolžina 415 mm
Barva bela
Za držalo/podajalnik W4
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089186 R
EAN/GTIN 7322541183305

Opis

Izvedba:

Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Posebno močna industrijska čistilna krpa TORK® je izjemno trpežna in učinkovita proti umazaniji. Vzdrži tudi intenzivno čiščenje, brez težav razmasti in odstrani celo trdovratne madeže. Uporabna je z večino topil, hkrati pa ščiti roke pred vročino in kovinskimi delci. Ta krpa je primerna za Tork podajalnike posamičnih zloženih papirnatih brisač in čistilnih krp, ki ščitijo polnilna pakiranja pred umazanijo, omogočajo odvzem posamičnih krp in tako zmanjšajo porabo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico