Čistilna krpa za preproste uporabe, Tip: R

Št. art.: 089138 R
Nov izdelek
(0,12 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tovarniška številka 500137
Oznaka proizvajalca 500137
Število krp 600
Število slojev 1
⌀ kolesa 25 cm
Dolžina role 1,5 m
⌀ tulca 7,1 cm
Širina 264 mm
Dolžina 264 mm
Barva bela
vlažno Ne
Za držalo/podajalnik W2; W3; W1
Certifikat za živila Da
Masa 2,5 kg
Transportna embalaža Karton
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089138 R
EAN/GTIN 7322542310939

Opis

Izvedba:

Popolna čistilna krpa za lažje in enostavnejše čiščenje. Prah ali umazanijo
lahko pobrišete z mokro in suho krpo. Lahko jo splaknete in vedno znova uporabite.
Izberite kombinirani zvitek za manjšo velikost, da ne boste porabili več, kot je potrebno. Ta
čistilna krpa Tork za preprosto uporabo je izdelana s tehnologijo Tork exelCLEAN®. Es
Je trajnostna izbira, saj so se emisije CO2 za exelCLEAN od leta 2011 zmanjšale za 28 %. Ta
embalaža je izdelana iz recikliranih materialov.

Prednosti:

  • Naši čistilni robčki za lahka do zmerno zahtevna opravila olajšajo in pospešijo čiščenje. Še posebej, ko gre za zasnovo izdelka.
  • Mehki in prožni, idealni za težko dostopna mesta.
  • Robčki se lahko uporabljajo tako suhi kot v kombinaciji s čistili in površinskimi razkužili.
  • Zaradi svoje visoke zmogljivosti zvitki trajajo dlje in jih ni treba pogosto polniti.

Standard:

Oznaka za varno uporabo z živili: odobren stik z živili certificiran s s strani zunanje organizacije 23LD06879.
Oznaka za varovanje okolja: FSC MIX Credit SA-COC-008266
Tovarniški certifikati: ISO 9001; ISO 14001 (Environmenal management systems)