Garnitura čistilnih krp z ekstra malo kosmičenja 8-delna, Tip: R

Št. art.: 089134 R
Nastavi ceno 8 kos (0,37 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork Purotop
Število krp 8 × 75
Širina 300 mm
Dolžina 385 mm
Za držalo/podajalnik Small-Pack
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089134 R
EAN/GTIN 7322540823462
Številka proizvajalca 190493

Opis

Izvedba:

Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Čistilne krpe z ekstra malo kosmičenja Tork (Purotop): za uporabo s čistili, topili in razkužili. Za čiščenje armatur in notranjih oblog, čiščenje in razkuževanje električnih naprav. Preizkušeno in odobreno za uporabo v avtomobilski industriji.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico