Notranji mikrometer iz volframovega karbida z odčitavanjem 0,01 mm 475 - 500 mm

Št. art.: 0888521
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0888521
    EAN/GTIN 4029713225223
    Številka proizvajalca 0888521

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 863-4
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Bralni deli so satenasto kromirani
    • Karbidne merilne površine dia. 6 mm, sferično
    • Od merilnega območja 100 - 125 mm z izolacijo terminala
    • Od merilnega območja 100–125 mm z varovalnim obročkom

    Opis:

    Notranji mikrometer, valjaste oblike. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. Premer merilnih koncev: 6 mm. Merilne površine so obložene z HM. Dobava vključno z vpenjalnim obročem. Embalaža: leseni kovček

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 475 - 500
    • Omejitev napak (mm): 0,013 mm
    • Omejitev napak (µm): 13 µm
    • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

    Standard:

    DIN 863-4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico