Izvedba:
- DIN 863-4
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Karbidne merilne površine dia. 6 mm, sferično
- Od merilnega območja 100 - 125 mm z izolacijo terminala
- Od merilnega območja 100–125 mm z varovalnim obročkom
Opis:
Notranji mikrometer, valjaste oblike. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. Premer merilnih koncev: 6 mm. Merilne površine so obložene z HM. Dobava vključno z vpenjalnim obročem. Embalaža: leseni kovček
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 375 - 400
- Omejitev napak (mm): 0,011 mm
- Omejitev napak (µm): 11 µm
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
Standard:
DIN 863-4