Notranji mikrometer iz volframovega karbida z odčitavanjem 0,01 mm 125 - 150 mm

Št. art.: 0888507
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0888507
EAN/GTIN 4029713208851
Številka proizvajalca 0888507

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Karbidne merilne površine dia. 6 mm, sferično
  • Od merilnega območja 100 - 125 mm z izolacijo terminala
  • Od merilnega območja 100–125 mm z varovalnim obročkom

Opis:

Notranji mikrometer, valjaste oblike. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. Premer merilnih koncev: 6 mm. Merilne površine so obložene z HM. Dobava vključno z vpenjalnim obročem. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 125 - 150
  • Omejitev napak (mm): 0,006 mm
  • Omejitev napak (µm): 6 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico