Mikrometrska glava, brez vrtljivega vretena, 0,01 mm 0 - 25 mm

Št. art.: 0886513
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0886513
EAN/GTIN 4029713027117
Številka proizvajalca 0886513
L-število L40510 2489

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-2
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Karbidne merilne površine

Opis:

Mikrometrska glava z zaskočnico in nerotirajočim vretenom, premer vretena 8 mm, premer merilnega bobna 9,5 mm. Odčitavanje 0,01 mm, odčitovalni deli so mat kromirani, merilne površine so iz trde kovine.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 25
  • Omejitev napak (mm): 0,003 mm
  • Omejitev napak (µm): 3 µm
  • Premer vretena_mm: 8 mm

Standard:

DIN 863-2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico