Notranji mikrometer z merilnim kljunom karbidne merilne površine 50- 75 mm

Št. art.: 0885503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0885503
EAN/GTIN 4029713225049
Številka proizvajalca 0885503
L-število L40510 725

Opis

Izvedba:

  • Tovarniški standard
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli in telo so satenasto kromirani
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Karbidne merilne površine
  • Cilindrične karbidne merilne površine

Opis:

Notranji mikrometer z merilnimi vreteni. Odčitovalni deli in ohišje so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. Merilne površine so na konicah iz karbida. Merilno silo nadzira merilna ročica. Dostava brez nastavitvenih obročkov. Embalaža: leseni primer

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 50 - 75
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico