Notranji mikrometer z dvojnim karbidnim merilnim zobcem, 5 - 55 mm

Št. art.: 0884501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0884501
EAN/GTIN 4029713225018
Številka proizvajalca 0884501
L-število L40510 716

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Spojka za trenje naprej
  • Cilindrične karbidne merilne površine
  • Merilne čeljusti na obeh straneh (merilna območja 5-30 mm, 30-55 mm)
  • Delitev na obeh straneh

Opis:

Notranji mikrometer z obojestranskim kljunom in gradacijo na obeh straneh. Odčitovalni deli so mat kromirani in odčitavajo 0,01 mm. Merilne površine so obložene z HM. Merilno silo nadzoruje torna sklopka. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 5 - 55
  • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
  • Omejitev napak (µm): 5 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.